DFK-HBL 七色だるま福箱-L HEADS(ヘッズ) 13418608

DFK-HBL 七色だるま福箱-L HEADS(ヘッズ) 13418608
DFK-HBL 七色だるま福箱-L HEADS(ヘッズ) 13418608
DFK-HBL 七色だるま福箱-L HEADS(ヘッズ) 13418608
DFK-HBL 七色だるま福箱-L HEADS(ヘッズ) 13418608
DFK-HBL 七色だるま福箱-L HEADS(ヘッズ) 13418608
DFK-HBL 七色だるま福箱-L HEADS(ヘッズ) 13418608
DFK-HBL 七色だるま福箱-L HEADS(ヘッズ) 13418608
DFK-HBL 七色だるま福箱-L HEADS(ヘッズ) 13418608

七色だるま福箱-L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1パック(4個)注文コード13418608品番DFK-HBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

縁起の良い七色のだるまが描かれた福箱用の貼箱です。店頭に置くだけでディスプレイとしても目をひきます。
裏にメッセージが入った七色のだるまのピックがついているので、お菓子の隙間からのぞかせて、開けたときのわくわく感と福がたくさん詰まったこだわりの貼箱になっています。
ピックはだるま型にカットして、お守りのようにお使いいただけます。

材質幅(mm)230厚さ(mm)2.0高さ(mm)73奥行(mm)258寸法(幅W×高さH)(mm)ピック:49×96内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×69×250
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする