迎春フラワーピック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード13418635 品番GS-FP32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

縁起物の熊手デザインの迎春フラワーピックです。ふんわりした色合いでとっても可愛い!オメデタイ!

仕様組紐付 材質紙、木(棒) 全長(mm)500 種類熊手 寸法(幅W×高さH)(mm)122×155
注意
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする