画像準備中

3カステンコ(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 13418880 品番 6X110X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,634
販売価格(税別)
16,940
材質ステンレス 長さ(mm)110 寸法l(mm)100 頭部形状なべ 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする