大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3カステンコ(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
13418941
品番
6X140X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,418
販売価格(税別)
¥
30,380
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
140
寸法l(mm)
100
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6