HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
グレイッシュスタイルフラットバッグ-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
13419064
品番
GRS-1HP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
透け感のあるグラシン素材を使用した封筒型の上品なグレーの紙袋(平袋)です。おしゃれな見た目で焼菓子や小物のラッピングにおすすめです。
仕様
両面異デザイン、マチなし
材質
グラシン紙
幅(mm)
137
高さ(mm)
170
ベロ部分(mm)
15
注意
※食品を直接入れないでください。