大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
スズコバ(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全135種類を一覧で見る
内容量
1袋(3500個)
注文コード
13419065
品番
2X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,064
販売価格(税別)
¥
20,058
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.2
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
平座金
(D1×T)6×0.4