HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトシール/メッセージカード
HEADS(ヘッズ)の ギフトシール
グレイッシュスタイルギフトシール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
13419080
品番
GRS-1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
英字デザインが入ったおしゃれなギフトシールです。
仕様
シート
材質
上質紙
色
ホワイト
タイプ
縦型
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×75