HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトシール/メッセージカード
HEADS(ヘッズ)の ギフトシール
グレイッシュスタイルギフトシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
13419107
品番
GRS-4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
英字デザインが入ったおしゃれなギフトシールです。
仕様
シート
材質
上質紙
色
グレー
タイプ
縦型
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×75