グレイッシュスタイルギフトボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 13419168 品番 GRS-SB1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

素材感のある上品なグレーがきれいなスリーブ型の貼箱です。
箱上面と引き出し内面にワンポイントにあしらった型押しの英文デザイン、クロス風の凹凸のある質感や明るいグレーの色合いなど、シンプルながらもこだわりを詰め込んだギフトボックスです。
スタイリッシュなギフトラッピングはもちろん、リボンやゴムタグなどのラッピング小物をプラスしてもセンス良く仕上がります。
リボンの持ち手付きで開けやすく、小物入れなどにリユースしていただくことができます。

仕様グログランリボン付 材質 厚さ(mm)2.0 種類スリーブ貼箱 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×70×185 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×76×191
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので高温多湿を避け直射日光の当たらない場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする