大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
スズコバ(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全135種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
13419169
品番
2.6X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,664
販売価格(税別)
¥
18,785
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.7
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.6
平座金
(D1×T)7.5×0.5