HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
無地巾着バッグ-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
13419229
品番
M-KBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
無地の布製巾着袋です。ナチュラルな素材感にあしらったチャコールグレーのグログランリボンが雰囲気を引き締めます。
焼菓子や小物のラッピングにはもちろん、お持ち帰り用の袋にもお使いいただけます。
仕様
グログランリボン付
材質
ポリエステル綿
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.45
色
無地
高さ(mm)
205
タイプ
底マチ
マチ(mm)
70