NEB-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419308 NEB-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419308 NEB-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419308 NEB-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419308 NEB-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419308 NEB-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419308

サテンリボンワイヤータイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 13419308 品番 NEB-YT1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

目を惹く鮮やかなネオンカラー!ギフトに今っぽいスパイスを加えてくれるワイヤータイです。
ねじって止めるだけでギフトラッピングが出来上がるとっても便利なアイテムです。
お配りギフトなどの大量ラッピングでも、時短でキレイに仕上がるリボンワイヤータイは大活躍。
お好みのギフトタグと組み合わせてお使いいただくのもオススメです。

材質ポリエステル 幅(mm)70 ネオンブルー サイズM 寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:70×60 寸法(幅W×長さL)(mm)ワイヤータイ:4×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする