NEY-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419387 NEY-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419387 NEY-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419387 NEY-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419387 NEY-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419387 NEY-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419387

サテンリボンワイヤータイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) ネオンイエロー 注文コード13419387 品番NEY-YT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,430
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

目を惹く鮮やかなネオンカラー!ギフトに今っぽいスパイスを加えてくれるワイヤータイです。
ねじって止めるだけでギフトラッピングが出来上がるとっても便利なアイテムです。
お配りギフトなどの大量ラッピングでも、時短でキレイに仕上がるリボンワイヤータイは大活躍。
お好みのギフトタグと組み合わせてお使いいただくのもオススメです。

材質ポリエステル 幅(mm)70 ネオンイエロー サイズM 寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:70×60 寸法(幅W×長さL)(mm)ワイヤータイ:4×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする