HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の トレー型
和風クラシックトレイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
13419834
品番
WA-HGT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
貼箱仕様の紙製トレーです。迎春シーズンをはじめ敬老の日や母の日などのイベントギフトにも幅広くご使用いただけます。
材質
紙/塩化ビニール[透明]
厚さ(mm)
2.0
サイズ
小
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
外寸:125×90×92、内寸:105×65×85、インナーカップ:105(75)×70×85(75)
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので高温多湿を避け直射日光の当たらない場所で保管してください。