メルヴェイユ宅配ペーパーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 13419990 品番 MER-TBP2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シンプルでおしゃれなデザインの宅配用紙袋です。入れるものの大きさに合わせてフラットと山型の2通りの閉じ方ができます。外側はPP貼りなので多少の水濡れや汚れにも安心です。
おしゃれなバッグで商品が届くとお客様もきっとうれしいはず!こだわりの宅配用袋で商品と一緒にワクワク感をお届けしませんか?

材質板紙/170g/m2 長さ(mm)230 幅(mm)270 サイズM 仕様両面異デザイン、底板付、横底マチ ブラウン 対応60サイズ マチ(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする