HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 店舗運営用品
HEADS(ヘッズ)の 観葉植物
HEADS(ヘッズ)の 造花・フェイクグリーン
フルリールアレンジメント/ブルーベリー-10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
13420087
品番
ZAR-YM10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ブルーベリーの実がついたシンプルな造花アレンジメントです。ナチュラルテイストのものから可愛らしいものまで幅広いテイストのワンポイントとしてご使用いただけます。
仕様
茎部ワイヤー入(ワイヤー長さ80mm)
材質
造花(布製)
サイズ
M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×150×50
高さ(cm)
15
花径(mm)
約50
注意
※手作りの為多少のサイズ違い・ゆがみ色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。