HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 陳列・ディスプレイ用品
HEADS(ヘッズ)の 販売トレー・バスケット
HEADS(ヘッズ)の バスケット・かご
カゴトレイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
13420157
品番
KGI-GT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
自然素材のいぐさ(ラッシュ)を使用した素朴な風合いのオーバル型のカゴトレーです。季節を問わず通年で使えるナチュラルテイストで、インテリアや小物入れなどにリユースしていただけます。
材質
自然素材(いぐさ)
サイズ
L
種類
ラッシュ
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230(165)×85×180(105)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
310(175)×90×190(115)
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。