ORIGINAL WORKS(ササガワ)
ORIGINAL WORKS(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
ORIGINAL WORKS(ササガワ)の ポップ用品
ORIGINAL WORKS(ササガワ)の ポップシール
透明値札シール スクエアメガネ型 200片
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200片)
注文コード
13420428
品番
20-3588
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
小さな作品にピッタリ。透明値札シール。スクエアメガネ型。200片入(8片×25シート)。強粘着タイプ。
材質
PET樹脂(0.05mm厚)
型
スクエアメガネ型
タイプ
強粘着タイプ
片数
200片(8片×25シート)
寸法(高さH×幅W)(mm)
一片/20×68(シート/145×95)
注意
※直接作品に貼付すると作品を傷める場合が御座いますのでご注意下さい。