曜日別特売
505888 2WAY電子ホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 13420568

 

505888 2WAY電子ホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 13420568
505888 2WAY電子ホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 13420568
505888 2WAY電子ホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 13420568

2WAY電子ホーン 24V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード13420568品番505888
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

2種の音を奏でるハイブリッド電子ホーン!!
ヨーロピアンを思わせる柔らかさと迫力を持ち合わせた切れの良いサウンドと、約7秒にわたるエコーが効いた伸びのあるサウンドの、2種の音を選択できるハイブリッド電子ホーン
ボタン切替で自在に変更ができます
ホーン本体はメッキボディで豪華さもUP!
電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け!24V車専用。

用途
サウンドパーツ
セット内容ホーン本体/切り替えスイッチ/10A直電用ヒューズ付き接続ハーネス/取付ステー/ボルト/ナット周波数(Hz)450±20電流(A)7.5定格電圧(V)DC24音量(dB)110±4DB
取扱説明書:(0.14MB)
注意
※ガードリレー(例:505110又は505114)が無いと鳴らすことはできません。別途お買い求めください
※スイッチや配線等の保護の為、必ずガードリレーを使用してください
※取付は剛性の高い鉄板に確実に行ってください
※異音・異臭・異常発熱・振動・発煙が発生した場合、直ちに使用を中止してください

商品説明動画

JET 2WAY電子ホーン【505888】 DC24V
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする