コードレス振動ドライバードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13420647 品番 GSB18V-90C
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

コンパクトヘッド175mm
高品質メタルチャック採用
電子無段変速&ギア式2段変速
高効率のブラシレスモーター搭載
キックバック防止機能搭載
瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です)
正転・逆転機構
LEDライト搭載

用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 セット内容本体、充電器(GAL18V-40)、5.0Ahバッテリー2個、キャリングケース(L-BOXX136N) 質量(kg)1.8 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×255×77 打撃数(min-1[回/分])0〜29500 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 穴あけ能力(mm) コンクリート13 締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション) バッテリー容量(Ah)5 チャック把握範囲(Φmm)1.5〜13 充電時間(分)約60(空→80%ターボ充電)、約70(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])0〜630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
注意
※GSB18V-90CHは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする