コードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13420665 品番 GDS18V-450HC
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は72,980円となります。
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。
ハイパワー450N・m
耐久性抜群ブラシレスモーター
3段階パワーコントロール
自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ
シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ
自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
正転・逆転機構
LEDライト搭載

用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 セット内容本体、充電器(GAL18V-40)、5.0Ahバッテリー2個、コネクティビティチップ、ケース(L-BOX136N) 質量(kg)2.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×259×77 打撃数(min-1[回/分])0〜1900/2500/3300 締付能力(普通ボルト)M10〜M20 締付能力(高力ボルト)M10〜M16 最大締付トルク(N・m)450 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)約60(空→80%ターボ充電)、約70(空→フル充電) 差込角(sq.)12.7 回転数(min-1[回/分])0〜1000/1500/2300 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※GDS18V-450HCHは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする