池見林産工業
池見林産工業の 内装建材
池見林産工業の 床材
池見林産工業の 施設用
檜舞台 桧フローリング/四面本実加工 ノスコセラミック塗装品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(8枚)
厚さ(mm)
15
注文コード
13421067
品番
HIFLTO151053930S8MUJI
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
健康的な住環境は無垢フローリングから
長さ(mm)
3930
幅(mm)
105
厚さ(mm)
15
等級
無地
施工面積(m
2
)
約3.301
加工形状
ノスコセラミック塗装品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません