池見林産工業
池見林産工業の 内装建材
池見林産工業の 床材
池見林産工業の 施設用
檜舞台 桧フローリング/四面本実加工 ノスコセラミック塗装品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(16枚)
厚さ(mm)
15
注文コード
13421094
品番
HIFLTO151051900S16MUJI
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
健康的な住環境は無垢フローリングから
長さ(mm)
1900
幅(mm)
105
厚さ(mm)
15
等級
無地
施工面積(m
2
)
約3.192
加工形状
ノスコセラミック塗装品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300