池見林産工業
池見林産工業の 内装建材
池見林産工業の 床材
池見林産工業の 施設用
桧厚物床板節有 ノスコセラミック塗装品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2束×14枚)
注文コード
13421207
品番
HIFLTO3012519002S14SUFI
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
健康的な住環境は無垢フローリングから
長さ(mm)
1900
幅(mm)
125
厚さ(mm)
30
等級
節有
施工面積(m
2
)
約3.325
加工形状
ノスコセラミック塗装品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300