池見林産工業
池見林産工業の 内装建材
池見林産工業の 床材
池見林産工業の 施設用
桧化粧無地フローリング(2mm単板)/四本実加工 抗ウイルス セラミック塗装品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(16枚)
注文コード
13421216
品番
HIFLTOT151051900S16MUJI
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
安心、快適なフローリングで暮らせる毎日を
長さ(mm)
1900
幅(mm)
105
厚さ(mm)
15
等級
無地
施工面積(m
2
)
約3.192
加工形状
抗ウイルスセラミック塗装仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300