池見林産工業
池見林産工業の 内装建材
池見林産工業の 床材
池見林産工業の 施設用
桧ハイブリッド化粧無地(1mm単板)/壁板 抗ウイルス セラミック塗装品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1束(38枚)
注文コード
13421234
品番
HIPATOT990950S38MUJI
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
安心、快適なフローリングで暮らせる毎日を
長さ(mm)
950
幅(mm)
90
厚さ(mm)
9
等級
無地
施工面積(m
2
)
約3.249
加工形状
抗ウイルスセラミック塗装仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300