池見林産工業
池見林産工業の 内装建材
池見林産工業の 床材
池見林産工業の 施設用
桧舞台 UVウレタン塗装
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(20枚)
厚さ(mm)
9
注文コード
13421259
品番
HIPATO9871900S20J
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
無垢にこだわった温もりとやさしさを
長さ(mm)
1900
幅(mm)
87
厚さ(mm)
9
等級
桧羽目板上小節
施工面積(m
2
)
約3.306
加工形状
UV塗装品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300