桧舞台 UVウレタン塗装

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(16枚) 厚さ(mm)9 注文コード13421286 品番HIPATO9901900S16J
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は厚さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

無垢にこだわった温もりとやさしさを

長さ(mm)1900 幅(mm)90 厚さ(mm)9 等級桧羽目板上小節 施工面積(m2)約3.101 加工形状UV塗装品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする