池見林産工業
桧舞台 UVウレタン塗装
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1束(20枚)
注文コード
13421320
品番
HIPATO12871900S20MUJI
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
無垢にこだわった温もりとやさしさを
長さ(mm)
1900
幅(mm)
87
厚さ(mm)
12
等級
桧羽目板無地
施工面積(m
2
)
約3.306
加工形状
UV塗装品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300