池見林産工業
池見林産工業の 内装建材
池見林産工業の 床材
池見林産工業の 施設用
杉並木 杉フローリング/四面本実加工 ノスコセラミック塗装品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(8枚)
長さ(mm)
3900
等級
上小節
注文コード
13421356
品番
SFLTO151083900S8J
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・等級・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
国産杉1枚ものをふんだんに利用
長さ(mm)
3900
幅(mm)
108
厚さ(mm)
15
等級
上小節
施工面積(m
2
)
約3.369
加工形状
ノスコセラミック塗装品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません