池見林産工業
池見林産工業の 内装建材
池見林産工業の 床材
池見林産工業の 施設用
杉並木 杉厚物フローリング/四面本実化工 ノスコセラミック塗装品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2束×12枚)
長さ(mm)
1900
等級
普及品
注文コード
13421399
品番
SFLTO3015019002S12FUSI
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・等級・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
国産杉1枚ものをふんだんに利用
長さ(mm)
1900
幅(mm)
150
厚さ(mm)
30
等級
普及品
施工面積(m
2
)
約3.420
加工形状
ノスコセラミック塗装品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300