池見林産工業
池見林産工業の 内装建材
池見林産工業の 床材
池見林産工業の 施設用
杉並木 杉内装用愛着仕様品(節有) UVウレタン加工
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(6枚)
幅(mm)
135
等級
塗装品
注文コード
13421444
品番
SPASOTOU121353950S6FUSI
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・等級
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
良質な国産杉を使用
長さ(mm)
3950
幅(mm)
135
厚さ(mm)
12
等級
塗装品
施工面積(m
2
)
約3.200
加工形状
UV塗装品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません