杉並木 杉内装用愛着仕様品(節有) UVウレタン加工

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(6枚) 幅(mm)135 等級無塗装品 注文コード13421460 品番SPAMUTO121353950S6FUSI
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は幅・等級など4種類から選べます 他の種類を見る

良質な国産杉を使用

長さ(mm)3950 幅(mm)135 厚さ(mm)12 等級無塗装品 施工面積(m2)約3.200 加工形状UV塗装品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする