大阪魂
BK ステン(+)トラスP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
1袋(25個)
1袋(24個)
1袋(23個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(8個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
8
10
12
14
15
30
16
20
25
十字穴番号
2
2
3
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
13422030
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×10.8