曜日別特売
4X15 BK ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13422066

 

4X15 BK ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13422066
4X15 BK ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13422066
4X15 BK ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13422066

BK ステン(+)トラスP=3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)15
十字穴番号2
内容量1袋(500個)注文コード13422066品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,172
販売価格(税別)
10,156
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする