曜日別特売
5X10 BK ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13422118

 

5X10 BK ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13422118
5X10 BK ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13422118
5X10 BK ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13422118

BK ステン(+)トラスP=3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)10
十字穴番号2
内容量1袋(500個)注文コード13422118品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,814
販売価格(税別)
15,285
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5
平座金
(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする