曜日別特売
5X12 BK ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13422127

 

5X12 BK ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13422127
5X12 BK ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13422127
5X12 BK ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13422127

BK ステン(+)トラスP=3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)12
十字穴番号2
内容量1袋(200個)注文コード13422127品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,952
販売価格(税別)
6,320
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5
平座金
(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする