画像準備中

クロメ-ト (+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13422705 品番 10X160(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥893
販売価格(税別)
812
長さ(mm)160 ねじの種類全ねじ 表面処理クロメート 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼び10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする