大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
クロメ-ト (+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13422730
品番
10X180(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥998
販売価格(税別)
¥
907
バスケットに入れる
長さ(mm)
180
ねじの種類
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M10