大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ドブ(+)サラボルトD30H7.7
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(70個)
注文コード
13422836
品番
16X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,340
販売価格(税別)
¥
29,400
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
表面処理
ドブ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M16