大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ジオメット ステン(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
13424096
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,854
販売価格(税別)
¥
9,867
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.7
寸法a(mm)
4.4
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8