4X25 ジオメット ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13424175 4X25 ジオメット ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13424175 4X25 ジオメット ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13424175

ジオメット ステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 13424175 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,342
販売価格(税別)
5,765
長さ(mm)25 ピッチ(mm)0.7 寸法a(mm)4.4 寸法S(mm)7 寸法d1(mm)7 寸法K(mm)2.8 寸法m(mm)2 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする