3X12 3カ-W (+)ナベP=N(+) 大阪魂 13425049 3X12 3カ-W (+)ナベP=N(+) 大阪魂 13425049 3X12 3カ-W (+)ナベP=N(+) 大阪魂 13425049

3カ-W (+)ナベP=N(+)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 13425049 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,478
販売価格(税別)
7,707
長さ(mm)12 呼びM3 寸法t(mm)0.5 寸法d1(mm)8 寸法K(mm)2 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする