大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3カ-W (+)ナベP=N(+)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
13425216
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,648
販売価格(税別)
¥
4,225
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
呼び
M4
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7