5X6 3カ-W (+)ナベP=N(+) 大阪魂 13425225 5X6 3カ-W (+)ナベP=N(+) 大阪魂 13425225 5X6 3カ-W (+)ナベP=N(+) 大阪魂 13425225

3カ-W (+)ナベP=N(+)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 13425225 品番 5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,898
販売価格(税別)
8,089
長さ(mm)6 呼びM5 寸法t(mm)0.8 寸法d1(mm)12 寸法K(mm)3.3 寸法dk(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする