大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3カ-W (+)ナベP=N(+)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
13425241
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,820
販売価格(税別)
¥
8,018
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
呼び
M5
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
12
寸法K(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9