大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3カ-W (+)ナベP=N(+)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
13425365
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
呼び
M6
寸法t(mm)
1
寸法d1(mm)
13
寸法K(mm)
3.9
寸法dk(mm)
10.5