4X14 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426239 4X14 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426239 4X14 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426239

グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 13426239 品番 4X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,614
販売価格(税別)
11,467
長さ(mm)14 ピッチ(mm)0.7 寸法a(mm)4.4 寸法S(mm)7 寸法d1(mm)7 寸法K(mm)2.8 寸法m(mm)2 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする