4X38 ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13426957 4X38 ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13426957 4X38 ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13426957

ステン(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(21個) ねじの呼びM4 注文コード13426957 品番4X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・ねじの呼び・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)38 十字穴番号2 寸法a(mm)3.5 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする