大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
Sコ-トステン(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
13427070
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,216
販売価格(税別)
¥
9,287
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.0
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)6×0.5